詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AE-156

品名 : M5x30mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 ステンレス(SUS SF-160)
並目ねじ
(+)ナベ頭
有磁性処理を施しているのでステンレスなのに磁性があります。
サイズ M5×30 ピッチ 0.8
入数 16 ステンレスの強度 A2-50相当(耐力 495N/m㎡)
追加説明
カタログ価格

450 (税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/15 07:34現在)

商品入数 16 販売単位
バリエーション一覧
EA949AE-134 M3x10mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)
EA949AE-135 M3x12mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)
EA949AE-136 M3x16mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)
EA949AE-137 M3x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)
EA949AE-141 M4x 6mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)
EA949AE-142 M4x 8mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)
EA949AE-143 M4x10mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)
EA949AE-144 M4x12mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)
EA949AE-145 M4x16mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/24本)
EA949AE-146 M4x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/24本)
EA949AE-151 M5x 8mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/20本)
EA949AE-152 M5x10mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/20本)
EA949AE-153 M5x12mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/20本)
EA949AE-154 M5x16mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/20本)
EA949AE-155 M5x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/20本)
EA949AE-156 M5x30mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本)
EA949AE-157 M5x40mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本)
EA949AE-161 M6x 8mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本)
EA949AE-162 M6x10mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本)
EA949AE-163 M6x12mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本)
EA949AE-164 M6x16mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本)
EA949AE-165 M6x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本)
EA949AE-166 M6x30mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本)
EA949AE-167 M6x40mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top