品番 : EA949AE-163
品名 : M6x12mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ステンレス(SUS SF-160) | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
(+)ナベ頭 | |||
有磁性処理を施しているのでステンレスなのに磁性があります。 | |||
サイズ | M6×12 | ピッチ | 1 |
入数 | 12 | ステンレスの強度 | A2-50相当(耐力 495N/m㎡) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
310 円(税抜)/ 341 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/15 07:35現在) |
||||
商品入数 | 12 | 販売単位 | 袋 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)