詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949AE-237

品名 : M3x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 ステンレス(SUS SF-160)
(+)皿頭
並目ねじ
有磁性処理を施しているのでステンレスなのに磁性があります。
サイズ M3×20 ピッチ 0.5
入数 30
追加説明
カタログ価格

250 (税抜)/ 275 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/28 07:27現在)

商品入数 30 販売単位
カタログページ 1324ページ

代替品

EA949AE-235
バリエーション一覧
EA949AE-233 M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)
EA949AE-235 M3x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)
EA949AE-236 M3x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)
EA949AE-237 M3x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)
EA949AE-241 M4x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)
EA949AE-243 M4x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)
EA949AE-245 M4x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)
EA949AE-246 M4x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)
EA949AE-247 M4x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)
EA949AE-251 M5x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/20本)
EA949AE-254 M5x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/20本)
EA949AE-256 M5x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本)
EA949AE-257 M5x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本)
EA949AE-262 M6x10mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/20本)
EA949AE-263 M6x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/20本)
EA949AE-264 M6x16mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本)
EA949AE-265 M6x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/16本)
EA949AE-266 M6x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本)
EA949AE-267 M6x40mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/12本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top