品番 : EA949AE-241
品名 : M4x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)
仕様
| 材質 | ステンレス(SUS SF-160) | ||
|---|---|---|---|
| (+)皿頭 | |||
| 並目ねじ | |||
| 有磁性処理を施しているのでステンレスなのに磁性があります。 | |||
| サイズ | M4×6 | ピッチ | 0.7 |
| 入数 | 30 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
270 円(税抜)/ 297 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/10/28 07:27現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1324ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

