品番 : EA949AT-44
品名 : M4x16mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3/12本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ステンレス(SUS XM-7) | セムス種類 | P=3(特殊ばね座金+平座金付) |
---|---|---|---|
サイズ | M4×16 | ピッチ | 0.7 |
入数 | 12 | ||
並目ねじ | |||
(+)ナベ頭 | |||
締付が容易で、優れたゆるみ止め効果を発揮 | |||
耐食性が高く、食い込み(C形変形)が起こりにくい |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
190 円(税抜)/ 209 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/17 09:31現在) |
||||
商品入数 | 12 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
![ウェブカタログ画像 12本入りです。](https://www.esco-net.com/wcs/escort/ItemFile/EA9/EA949/EA949AT-44/EA949AT-44_IMG_WEB_OUT(01).jpg)
12本入りです。