品番 : EA949CX-122
品名 : 127mm レベルインジケーター(温度計/プロテクタ-付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | イマオコーポレーション | 型番 | LT-127CP |
---|---|---|---|
仕様 | レベル盤、プロテクター・温度計付 | サイズ | A:127mm、B:156mm、 C:27mm、D:17.5mm |
ねじ | M12 | 温度計目盛範囲 | 0~100℃ |
使用温度範囲 | -30~80℃ (※製品の材質の耐熱・耐冷温度の為、温度計目盛範囲と異なります。) |
材質 | 本体:特殊透明ポリアミド、 文字盤:アルミニウム Oリング:ニトリルゴム(NBR) |
オイルタンク内の液量を確認する計器です。 | |||
オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 | |||
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 | |||
フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 | |||
レベル盤取外し可能 | |||
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 | |||
RoHS対応品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,730 円(税抜)/ 3,003 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/18 01:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
商品動画
