詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949CX-93

品名 : 76mm レベルインジケーター(温度計付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー イマオコーポレーション 型番 LT-76C
仕様 レベル盤・温度計付 サイズ A:76mm、B:99mm、C:22mm、
D:15mm、H:M10×1.5mm
温度計目盛範囲 20~100℃ 使用温度範囲 -30~80℃
(※製品の材質の耐熱・耐冷温度の為、温度計目盛範囲と異なります。)
材質 本体:特殊透明ポリアミド、
文字盤:アルミニウム、
ボルト・ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)
Oリング:ニトリルゴム(NBR)
オイルタンク内の液量を確認する計器です。
オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。
レベル盤取外し可能
完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
RoHS対応品
追加説明
カタログ価格

2,210 (税抜)/ 2,431 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/25 06:35現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA949CX-93A
  • 品番

    EA949CX-93A

  • コメント

    変更点:本体材質(PA-T→PA-T/AR)

バリエーション一覧
EA949CX-93 76mm レベルインジケーター(温度計付)
EA949CX-95 76mm レベルインジケーター(レベル盤付)
EA949CX-96 127mm レベルインジケーター(レベル盤付)
EA949CX-102 M12x127mm レベルインジケーター(レベル盤付)
EA949CX-103 M12x254mm レベルインジケーター(レベル盤付)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • A:76mm、B:99mm、\nC:22mm、D:15mm、\nH:M10×1.5mm
  • ゴムの種類

商品動画

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top