品番 : EA949DB-2180
品名 : 180mm 穴用スナップリング(ステンレス製/1個)
仕様
| 適合穴径 | 180mm | 材質 | ステンレス(SUS304-CSP) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 1 | ||
| 穴用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
20,100 円(税抜)/ 22,110 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1292ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA949DB-208です。
