品番 : EA949DB-226
品名 : 26mm 穴用スナップリング(ステンレス製/10個)
仕様
| 適合穴径 | 26mm | 材質 | ステンレス(SUS304-CSP) |
|---|---|---|---|
| 入数 | 10 | ||
| 穴用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/09 07:55現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1292ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

画像はEA949DB-208です。