品番 : EA949DT-1203
品名 : M12x 55mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付半ネジ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
商品名 | Bumax88 六角ボルト(半ねじ) | ボルトサイズ | M12×55 |
---|---|---|---|
ピッチ | 1.75(並目) | 頭対辺 | 18mm |
材質 | ステンレス鋼 (316L HiMo) |
仕様 | 半ネジ |
強度クラス | Class 80 | 使用温度範囲 | -200℃~500℃ |
高強度六角ボルト・ナット・ワッシャーが一つずつ入ったエスコオリジナルセット | |||
高強度・高耐食性・高耐熱性・非磁性、高焼付き性 | |||
・高強度 SUS304(A2-50)の4倍、SUS316(A4-70)の2倍の耐力 |
|||
・高耐食 海洋環境下での10年テストでも腐食の発生はなし |
|||
・耐熱性 大気中の最高使用温度500℃ |
|||
抜群の非磁性で各種精密電子機器に使用できます |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,930 円(税抜)/ 3,223 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/13 22:42現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 1298ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像は代表画像ですす。