品番 : EA949ET-335
品名 : 3.5x35mm 丸皿頭タッピングビス(ユニクロメッキ/ 800個
仕様
| サイズ | 3.5×35mm | 頭形状 | (+)丸皿頭 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | 入数 | 800本 |
| 丸皿頭タッピングねじ(二条ねじタイプ) | |||
| カーテンレール等、内装パーツ取付に最適 | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/22 22:40現在) |
||||
| 商品入数 | 800 | 販売単位 | 箱 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※800本入り
