詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949ET-350

品名 : 3.5x50mm 丸皿頭タッピングビス(ユニクロメッキ/ 500個

仕様

サイズ 3.5×50mm 頭形状 (+)丸皿頭
材質 鉄(ユニクロメッキ) 入数 500本
丸皿頭タッピングねじ(二条ねじタイプ)
カーテンレール等、内装パーツ取付に最適
日本製
追加説明
カタログ価格

4,750 円(税抜)/ 5,225 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/22 22:40現在)

商品入数 500 販売単位 箱
バリエーション一覧
EA949ET-320 3.5x20mm 丸皿頭タッピングビス(ユニクロメッキ/1500個
EA949ET-325 3.5x25mm 丸皿頭タッピングビス(ユニクロメッキ/1200個
EA949ET-330 3.5x30mm 丸皿頭タッピングビス(ユニクロメッキ/1000個
EA949ET-335 3.5x35mm 丸皿頭タッピングビス(ユニクロメッキ/ 800個
EA949ET-340 3.5x40mm 丸皿頭タッピングビス(ユニクロメッキ/ 650個
EA949ET-350 3.5x50mm 丸皿頭タッピングビス(ユニクロメッキ/ 500個
ウェブカタログ画像
※500本入り
※画像は代表画像です
  • ※500本入り\n※画像は代表画像です
  • 丸皿頭
  • ※画像は代表画像です\n※品番により入数、サイズが異なります

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top