品番 : EA949HH-29
品名 : M8 x40mm 六角穴付鍋頭ボルト(ステンレス製/2本)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
サイズ | M8×40 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
---|---|---|---|
入数 | 2 | ||
全ねじ | |||
並目ねじ | |||
ピッチ | 1.25 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
180 円(税抜)/ 198 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/26 10:51現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※2本入