品番 : EA949HH-33
品名 : M6 x30mm 六角穴付ボルト(2本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
サイズ | M6×30 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
---|---|---|---|
入数 | 2 | ||
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
ピッチ | 1 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
110 円(税抜)/ 121 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/26 04:58現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※2本入