品番 : EA949HH-36
品名 : M12x50mm 六角穴付ボルト(2本)
カタログ訂正
25/02/26 材質:(誤)SUS304、(正)SUS316 (No.56 1032)
仕様
サイズ | M12×50 | 材質 | ステンレス(SUS316) |
---|---|---|---|
ピッチ | 1.75 | 入数 | 2 |
並目ねじ | |||
全ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 5 (2025/09/26 04:57現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1415ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※2本入