品番 : EA949HH-78
品名 : M20 平ワッシャー(ステンレス製/4枚)
仕様
| 呼 | M20 | 内径×外径×厚み(mm) | 20×37×3 |
|---|---|---|---|
| 入数 | 4 | 材質 | ステンレス(SUS316) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
455 円(税抜)/ 501 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/11/19 16:14現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1256ページ 1365ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA949JH-29 : M20 袋ナット(ステンレス/2個) |
| 関連商品 | EA949JH-9 : M20 六角ナット(ステンレス製/右ねじ/2個) |
