品番 : EA949JE-20
品名 : M20 六角ナット[高強度・高張力](2個)
仕様
| サイズ | M20 | ピッチ | 2.5(並目) |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 30mm | 強度区分 | 8T相当 |
| 硬度 | HRC28~32 | 材質 | 鉄 |
| 入数 | 2個 | ||
| S45C焼入の高強度仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
285 円(税抜)/ 314 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 44 (2026/11/18 04:40現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1250ページ | ||||

※入数:2個