品番 : EA949JE-36
品名 : M36 六角ナット[高強度・高張力](1個)
仕様
| サイズ | M36 | ピッチ | 4.0 |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 55mm | 強度区分 | 8T相当 |
| 硬度 | HRC23~28 | 材質 | 鉄 |
| 入数 | 1個 | ||
| S45C焼入の高強度仕様 | |||
| 並目ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/18 04:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||

※代表画像