品番 : EA949KC-140
品名 : M140 ベアリングナット用座金(AW28)
仕様
| 呼び番号 | AW8 | サイズ | M140 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | D1:140、k:135、E:16、t:2、S:14、D4:160、D5:192、r:1.5、u:8 | 歯の数 | 19 |
| 材質 | 冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工) | ||
| アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 05:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA949KC-80です。
