品番 : EA949KC-75
品名 : M 75 ベアリングナット用座金(AW15)
仕様
| 呼び番号 | AW15 | サイズ | M75 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | D1:75、k:71.5、E:8、t:1.5、S:8、D4:90、D5:104、r:1.2、u:4 | 歯の数 | 19 |
| 材質 | 冷間圧延鋼材/熱間圧延鋼材(SPCC/SPHC)(亜鉛メッキ加工) | ||
| アダプタスリープを取付けたり、ベアリングをシャフトに固定する際に使用します。 | |||
| 【EA966PA-317、EA966PB-317用】ベアリングナット用座金 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
185 円(税抜)/ 204 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/14 05:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1229ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA966PB-317 : H317- 75 軸受用アダプタ |
| 本体 | EA949KD-75 : M 75 軸受ユニット用アダプタナット・座金セット |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA949KC-80です。
