品番 : EA949LB-1065
品名 : M10x65mm [細目]六角頭全ねじボルト(5本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 鉄 | 仕上 | ユニクロメッキ |
---|---|---|---|
細目ねじ | |||
全ねじ | |||
サイズ | M10×65 | ピッチ | 1.25mm |
頭対辺 | 17.0mm | 入数 | 5個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
590 円(税抜)/ 649 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/26 03:06現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | pk |
代替品
![]() |
|