詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LB-1075

品名 : M10x75mm [細目]六角頭全ねじボルト(4本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 仕上 ユニクロメッキ
細目ねじ
全ねじ
サイズ M10×75 ピッチ 1.25mm
頭対辺 17.0mm 入数 4個
追加説明
カタログ価格

590 (税抜)/ 649 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/26 03:07現在)

商品入数 4 販売単位 pk

代替品

EA949LB-1070A
バリエーション一覧
EA949LB-816 M8 x16mm [細目]六角頭全ねじボルト(4本)
EA949LB-1016 M10x16mm [細目]六角頭全ねじボルト(10本)
EA949LB-1018 M10x18mm [細目]六角頭全ねじボルト(10本)
EA949LB-1022 M10x22mm [細目]六角頭全ねじボルト(8本)
EA949LB-1045 M10x45mm [細目]六角頭全ねじボルト(6本)
EA949LB-1055 M10x55mm [細目]六角頭全ねじボルト(5本)
EA949LB-1065 M10x65mm [細目]六角頭全ねじボルト(5本)
EA949LB-1075 M10x75mm [細目]六角頭全ねじボルト(4本)
EA949LB-1245 M12x45mm [細目]六角頭全ねじボルト(3本)
ウェブカタログ画像
  • 品番により入数、サイズが異なります。
  • メッキの種類

資料

仕様
  1. PDF
図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top