品番 : EA949LC-1802
品名 : M18x 80mm 六角全ねじボルト(ステンレス製/1本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
サイズ | M18×80 | ピッチ | 2.5 |
頭対辺 | 27mm | 入数 | 1 |
袋入り |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/24 22:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
メイン画像
拡大
.jpg)