品番 : EA949LC-314
品名 : M 3 x14mm 六角全ねじボルト(ステンレス製/11本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
サイズ | M3×14 | ピッチ | 0.5 |
頭対辺 | 5.5mm | 入数 | 11個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/08 03:59現在) |
||||
商品入数 | 11 | 販売単位 | pk |
代替品
![]() |
|