品番 : EA949LC-622
品名 : M 6 x22mm 六角全ねじボルト(ステンレス製/10本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | ||
---|---|---|---|
並目ねじ | |||
全ねじ | |||
サイズ | M6×22 | ピッチ | 1 |
頭対辺 | 10.0mm | 入数 | 10個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
390 円(税抜)/ 429 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/08 03:58現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | pk |
代替品
![]() |
|