品番 : EA949LP-1018
品名 : M10x 18mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/4本)
仕様
| ボルトサイズ | M10×18 | 頭対辺(mm) | 14 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.5 | 入数 | 4 |
| 材質 | SUS304J3 | ||
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
505 円(税抜)/ 556 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/08 04:03現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1246ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番により入数、サイズが異なります。
