品番 : EA949LP-1070
品名 : M10x 70mm 小形六角ボルト全ねじ(ステンレス/1本)
仕様
| ボルトサイズ | M10×70 | 頭対辺(mm) | 14 |
|---|---|---|---|
| ピッチ | 1.5 | 入数 | 1 |
| 材質 | SUS304J3 | ||
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
395 円(税抜)/ 435 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 04:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1246ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番により入数、サイズが異なります。
