詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949LS-877

品名 : M27 六角ナット(クラス10/1個)

仕様

サイズ M27 ピッチ 3.0
六角対辺 41mm 材質 S45C(黒色酸化被膜)
入数 1個
並目ねじ
1種
クラス10
追加説明
カタログ価格

570 円(税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/04 18:32現在)

商品入数 1 販売単位 袋
バリエーション一覧
EA949LS-862 M12 六角ナット(クラス10/4個)
EA949LS-866 M16 六角ナット(クラス10/2個)
EA949LS-870 M20 六角ナット(クラス10/1個)
EA949LS-872 M22 六角ナット(クラス10/1個)
EA949LS-874 M24 六角ナット(クラス10/1個)
EA949LS-877 M27 六角ナット(クラス10/1個)
EA949LS-880 M30 六角ナット(クラス10/1個)
EA949LS-883 M33 六角ナット(クラス10/1個)
EA949LS-886 M36 六角ナット(クラス10/1個)
EA949LS-892 M42 六角ナット(クラス10/1個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です\n※品番により入数、サイズが異なります
  • 六角ナットの形状別分類
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top