品番 : EA949LS-880
品名 : M30 六角ナット(クラス10/1個)
仕様
| サイズ | M30 | ピッチ | 3.5 |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 46mm | 材質 | S45C(黒色酸化被膜) |
| 入数 | 1個 | ||
| 並目ねじ | |||
| 1種 | |||
| クラス10 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
750 円(税抜)/ 825 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/04 18:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 袋 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
