詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949MD-315

品名 : M3 x15mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/21本)

仕様

サイズ M3×15 ピッチ 0.5(並目)
強度 A2-50相当 材質 ステンレス(SUS304)
入数 21個
全ねじ
追加説明
カタログ価格

725 円(税抜)/ 798 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 20:22現在)

商品入数 21 販売単位 pk
カタログページ 1264ページ
バリエーション一覧
EA949MD-304 M3 x 4mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/13本)
EA949MD-305 M3 x 5mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/21本)
EA949MD-306 M3 x 6mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/25本)
EA949MD-308 M3 x 8mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/25本)
EA949MD-310 M3 x10mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/24本)
EA949MD-312 M3 x12mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/22本)
EA949MD-314 M3 x14mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/21本)
EA949MD-315 M3 x15mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/21本)
EA949MD-316 M3 x16mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/20本)
EA949MD-318 M3 x18mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/18本)
EA949MD-320 M3 x20mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/18本)
EA949MD-405 M4 x 5mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/14本)
EA949MD-406 M4 x 6mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/19本)
EA949MD-408 M4 x 8mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/22本)
EA949MD-410 M4 x10mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/22本)
EA949MD-412 M4 x12mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/21本)
EA949MD-414 M4 x14mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/18本)
EA949MD-415 M4 x15mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/18本)
EA949MD-416 M4 x16mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/18本)
EA949MD-418 M4 x18mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/16本)
EA949MD-420 M4 x20mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/16本)
EA949MD-425 M4 x25mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/14本)
EA949MD-506 M5 x 6mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/15本)
EA949MD-508 M5 x 8mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/17本)
EA949MD-510 M5 x10mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/17本)
EA949MD-512 M5 x12mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/16本)
EA949MD-514 M5 x14mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/15本)
EA949MD-515 M5 x15mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/15本)
EA949MD-516 M5 x16mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/15本)
EA949MD-518 M5 x18mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/14本)
EA949MD-520 M5 x20mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/14本)
EA949MD-525 M5 x25mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/12本)
EA949MD-608 M6 x 8mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/11本)
EA949MD-610 M6 x10mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/12本)
EA949MD-612 M6 x12mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/12本)
EA949MD-614 M6 x14mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/11本)
EA949MD-615 M6 x15mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/11本)
EA949MD-616 M6 x16mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/11本)
EA949MD-618 M6 x18mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/10本)
EA949MD-620 M6 x20mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/10本)
EA949MD-625 M6 x25mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/9本)
EA949MD-630 M6 x30mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/8本)
EA949MD-810 M8 x10mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/10本)
EA949MD-812 M8 x12mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/10本)
EA949MD-814 M8 x14mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/10本)
EA949MD-815 M8 x15mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/10本)
EA949MD-816 M8 x16mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/9本)
EA949MD-820 M8 x20mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/9本)
EA949MD-825 M8 x25mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/8本)
EA949MD-830 M8 x30mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/7本)
EA949MD-835 M8 x35mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/6本)
EA949MD-1015 M10x15mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/4本)
EA949MD-1016 M10x16mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/4本)
EA949MD-1018 M10x18mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/4本)
EA949MD-1020 M10x20mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/4本)
EA949MD-1025 M10x25mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/3本)
EA949MD-1030 M10x30mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/3本)
EA949MD-1035 M10x35mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/3本)
EA949MD-1040 M10x40mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/2本)
ウェブカタログ画像
入数:21個
※画像は代表画像です
  • 入数:21個\n※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像\n品番により入数、サイズが異なります。

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top