品番 : EA949MD-615
品名 : M6 x15mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/11本)
仕様
| サイズ | M6×15 | ピッチ | 1(並目) |
|---|---|---|---|
| 強度 | A2-50相当 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 入数 | 11個 | ||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
725 円(税抜)/ 798 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/11/23 20:22現在) |
||||
| 商品入数 | 11 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 1264ページ | ||||

※画像は代表画像です