品番 : EA949MW-1012
品名 : M10x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/2本)
仕様
| サイズ | M10×12 | ピッチ | 1.5 |
|---|---|---|---|
| 引張強度 | 800N/m㎡ | 硬度 | HRC40 |
| 頭部高さ | 2.2mm | 材質 | 高強度ボルト用鋼 |
| 表面処理 | 黒色酸化被膜 | 入数 | 2 |
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/18 19:51現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1263ページ | ||||

※画像は代表画像です