品番 : EA949MW-510
品名 : M5 x10mm 六角穴付ボルト(超低頭/4本)
仕様
| サイズ | M5×10 | ピッチ | 0.8 |
|---|---|---|---|
| 引張強度 | 800N/m㎡ | 硬度 | HRC40 |
| 頭部高さ | 1.5mm | 材質 | 高強度ボルト用鋼 |
| 表面処理 | 黒色酸化被膜 | 入数 | 4 |
| 並目ねじ | |||
| 全ねじ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/18 19:51現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | CS | ||
| カタログページ | 1263ページ | ||||

※画像は代表画像です