詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949NJ-435

品名 : M4 x35mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/11本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

頭形状 (+)小皿頭 材質 ステンレス(XM-7)
サイズ M4×35 ピッチ 0.7
小頭の径 6mm 入数 11本
全ねじ
並目ねじ
追加説明
カタログ価格

355 (税抜)/ 391 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/15 10:43現在)

商品入数 11 販売単位 CS

代替品

EA949NJ-430A
バリエーション一覧
EA949NJ-435 M4 x35mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/11本)
EA949NJ-445 M4 x45mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)
EA949NJ-450 M4 x50mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)
ウェブカタログ画像
  • ※品番により入数、サイズが異なります。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top