品番 : EA949NJ-450
品名 : M4 x50mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/6本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
頭形状 | (+)小皿頭 | 材質 | ステンレス(XM-7) |
---|---|---|---|
サイズ | M4×50 | ピッチ | 0.7 |
小頭の径 | 6mm | 入数 | 6本 |
全ねじ | |||
並目ねじ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
355 円(税抜)/ 391 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/14 07:19現在) |
||||
商品入数 | 6 | 販売単位 | CS |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA949NJ-435 M4 x35mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/11本) |
EA949NJ-445 M4 x45mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/8本) |
EA949NJ-450 M4 x50mm 小皿頭小ねじ(ステンレス製/6本) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)