品番 : EA949PW-310
品名 : M10 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | ナット:SUS304相当、座金:SUS304相当 | ナットサイズ | S:17mm、e:19.6mm、 h:10mm |
---|---|---|---|
座金サイズ | D:21mm、d:10.1mm、 t:1.4mm |
ピッチ | 1.5 |
入数:2 | |||
適合ねじ:M10 | |||
六角対辺(mm) | 17 | ||
並目ねじ | |||
Newロックナットは凹型ナットと偏心凸型座金で強力にゆるみを防止します。 | |||
高速道路やトンネル等、高い安全性が求められる場所で使用されています。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
475 円(税抜)/ 523 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/26 04:25現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA949PW-308 M 8 ゆるみ止めナット(ステンレス/4個) |
EA949PW-310 M10 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個) |
EA949PW-312 M12 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。