詳細表示

このページのURL:

品番 : EA949PX-12

品名 : M12 ゆるみ止めナット(オメガロック)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質 鉄(切削加工) サイズ M12
ピッチ 1.75 六角対辺(mm) 19
並目ねじ
通常の締付の他にテーパーリングの均等収縮による締付力が加わり、ボルトを軸直角に360度方向から拘束します。
追加説明
カタログ価格

1,070 (税抜)/ 1,177 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/11 13:32現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA949JE-112
  • 品番

    EA949JE-112

  • コメント

    材質・締め仕様違い

バリエーション一覧
EA949PX-10 M10 ゆるみ止めナット(オメガロック)
EA949PX-12 M12 ゆるみ止めナット(オメガロック)
EA949PX-16 M16 ゆるみ止めナット(オメガロック)
EA949PX-20 M20 ゆるみ止めナット(オメガロック)
ウェブカタログ画像
  • ねじ系列表

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top