品番 : EA949PX-20
品名 : M20 ゆるみ止めナット(オメガロック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 鉄(切削加工) | サイズ | M20 |
---|---|---|---|
ピッチ | 2.5 | 六角対辺(mm) | 30 |
並目ねじ | |||
通常の締付の他にテーパーリングの均等収縮による締付力が加わり、ボルトを軸直角に360度方向から拘束します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/26 08:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA949PX-10 M10 ゆるみ止めナット(オメガロック) |
EA949PX-12 M12 ゆるみ止めナット(オメガロック) |
EA949PX-16 M16 ゆるみ止めナット(オメガロック) |
EA949PX-20 M20 ゆるみ止めナット(オメガロック) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)