品番 : EA950RC-1
品名 : 60kg サクションリフター(片手作業)
解除レバー付で、片手で素早く作業できます
仕様
| メーカー | Bohle(ボーレ) | 型番 | BO 602.50 |
|---|---|---|---|
| 吸着能力 | 60kg | 吸着パットサイズ | φ130mm×2個 |
| 全高 | 135mm | サイズ | 280×130mm |
| 対応表面形状 | 平面、曲面(自動車ガラスなど) | 重量 | 1kg |
| サクションリフターの持ち上げ方向 | 垂直 | 真空発生方式 | 加圧密着式 |
| 材質 | ハンドル:アルミニウム パッド:特殊ゴム |
||
| 本体を対象物に強く押し付けるだけで内部の空気が排出され、素早く真空状態を作ります。 | |||
| バルブレバーを操作するだけでスピーディに着脱可能。片手操作で作業効率が大幅に向上します。 | |||
| 【操作方法・取り扱い上の注意】 ・本商品は手工具です。絶対に機械では使用しないで下さい。 ・吸着能力を超える使用は絶対にしないで下さい。 ・使用前に必ず点検し、吸着盤にキズや油等が付いていないかお調べ下さい。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 33 (2026/10/29 03:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0166ページ | ||||
代替品
![]() |
|

