品番 : EA951A-0.2A
品名 : 0.254mmx1123m ミュージックワイヤー(ステンレス)
仕様
線径 | 0.254mm | 長さ | 1123m |
---|---|---|---|
引張り強さ(最小・最大) | 224~246kg/m㎡ | 材質 | バネ鋼(SUS302) |
重量 | 450g | 注意 | 重量が基準となりますので、長さは多少異なります。 |
スプリング焼入 | |||
※引張り強さは1m㎡の断面積で計算したものです。 計算の上の事ですのでご留意ください。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
33,700 円(税抜)/ 37,070 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/02 03:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1420ページ |