詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951A-0.3

品名 : 0.305mmx 780m ミュージックワイヤー(ステンレス)

仕様

線径 0.305mm 長さ 780m
引張り強さ(最小・最大) 222~243kg/m㎡ 材質 バネ鋼(SUS302)
重量 450g 注意 重量が基準となりますので、長さは多少異なります。
スプリング焼入
※引張り強さは1m㎡の断面積で計算したものです。 計算の上の事ですのでご留意ください。
追加説明
カタログ価格

35,900 (税抜)/ 39,490 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/02 03:48現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1420ページ
バリエーション一覧
EA951A-0.1A 0.152mmx3121m ミュージックワイヤー(ステンレス)
EA951A-0.1B 0.178mmx2293m ミュージックワイヤー(ステンレス)
EA951A-0.2 0.203mmx1750m ミュージックワイヤー(ステンレス)
EA951A-0.2A 0.254mmx1123m ミュージックワイヤー(ステンレス)
EA951A-0.3 0.305mmx 780m ミュージックワイヤー(ステンレス)
EA951A-0.4 0.406mmx 439m ミュージックワイヤー(ステンレス)
EA951A-0.4A 0.457mmx 346m ミュージックワイヤー(ステンレス)
EA951A-0.5 0.508mmx 281m ミュージックワイヤー(ステンレス)
EA951A-0.5A 0.559mmx 232m ミュージックワイヤー(ステンレス)
EA951A-0.6A 0.66mm x 167m ミュージックワイヤー(ステンレス)
EA951A-0.7 0.737mmx 133m ミュージックワイヤー(ステンレス)
EA951A-0.8 0.787mmx 117m ミュージックワイヤー(ステンレス)
EA951A-0.8A 0.838mmx 103m ミュージックワイヤー(ステンレス)
EA951A-0.9A 0.94mm x 82m ミュージックワイヤー(ステンレス)
EA951A-0.9B 0.991mmx 74m ミュージックワイヤー(ステンレス)
EA951A-1.0A 1.041mmx 66m ミュージックワイヤー(ステンレス)
EA951A-1.1 1.092mmx 60m ミュージックワイヤー(ステンレス)
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top