品番 : EA951AE-3.2
品名 : 3.2mmx 14m /#10 真鍮線(1kg)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
番手 | 10 | 線径 | 3.2mm |
---|---|---|---|
長さ | 約14m | 重量 | 1kg |
材質 | 真鍮 | 引っ張り強度 | 295kg |
注意 | 重量が基準となりますので長さは多少異なります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,200 円(税抜)/ 13,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/07 19:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1420ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951AE-1.2 1.2mmx 97m /#18 真鍮線(1kg) |
EA951AE-1.6 1.6mmx 58m /#16 真鍮線(1kg) |
EA951AE-3.2 3.2mmx 14m /#10 真鍮線(1kg) |
EA951AE-4 4.0mmx 9m /# 8 真鍮線(1kg) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)