品番 : EA951AF-1.2A
品名 : 1.2mmx 90m /#18 軟銅線(1kg)
仕様
番手 | 18 | 線径(mm) | 約1.2 |
---|---|---|---|
長さ(m) | 約90 | 重量(kg) | 1 |
材質 | 軟銅 | ||
注意:重量が基準となりますので長さは多少異なります。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,850 円(税抜)/ 6,435 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/05/03 02:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
カタログページ | 1420ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951AF-0.9A 0.9mmx165m /#20 軟銅線(1kg) |
EA951AF-1.2A 1.2mmx 90m /#18 軟銅線(1kg) |
EA951AF-1.6A 1.6mmx 54m /#16 軟銅線(1kg) |
EA951AF-2A 2.0mmx 35m /#14 軟銅線(1kg) |
EA951AF-4 4.0mmx8.7m /# 8 軟銅線(1kg) |