品番 : EA951AF-4
品名 : 4.0mmx8.7m /# 8 軟銅線(1kg)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
番手 | 8 | 線径 | 4mm |
---|---|---|---|
長さ | 約8.7m | 重量 | 1kg |
材質 | 軟銅 | 注意 | 重量が基準となりますので長さは多少異なります。 |
JIS C1100W 適合品 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 10:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 |
バリエーション一覧 |
---|
EA951AF-0.9A 0.9mmx165m /#20 軟銅線(1kg) |
EA951AF-1.2A 1.2mmx 90m /#18 軟銅線(1kg) |
EA951AF-1.6A 1.6mmx 54m /#16 軟銅線(1kg) |
EA951AF-2A 2.0mmx 35m /#14 軟銅線(1kg) |
EA951AF-4 4.0mmx8.7m /# 8 軟銅線(1kg) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)