品番 : EA951AM-126A
品名 : 2.6mmx240m/#12 鉄線(10kg)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 番手 | 12 | 線径(mm) | 約2.6 |
|---|---|---|---|
| 長さ(m) | 約240 | 重量(kg) | 10 |
| 材質 | 鉄(ユニクロメッキ) | ||
| 注意:重量が基準となりますので長さは多少異なります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
12,100 円(税抜)/ 13,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 10:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

