詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951AM-226A

品名 : 2.6mmx600m/#12 鉄線(25kg)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

番手 12 線径(mm) 約2.6
長さ(m) 約600 重量(kg) 25
材質 スチール
注意:重量が基準となりますので長さは多少異なります。
追加説明
カタログ価格

20,500 円(税抜)/ 22,550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/09 10:19現在)

商品入数 1 販売単位 巻

代替品

EA951AK-2.5A
バリエーション一覧
EA951AK-0.7A 0.7mmx330m/#22 ユニクロメッキ鉄線(1kg)
EA951AK-0.9A 0.9mmx200m/#20 ユニクロメッキ鉄線(1kg)
EA951AK-1.2A 1.2mmx110m/#18 ユニクロメッキ鉄線(1kg)
EA951AK-1.5A 1.6mmx 60m/#16 ユニクロメッキ鉄線(1kg)
EA951AK-2A 2.0mmx 40m/#14 ユニクロメッキ鉄線(1kg)
EA951AK-2.5A 2.6mmx 24m/#12 ユニクロメッキ鉄線(1kg)
EA951AK-3A 3.2mmx 16m/#10 ユニクロメッキ鉄線(1kg)
EA951AK-4A 4.0mmx 10m/ #8 ユニクロメッキ鉄線(1kg)
EA951AM-40A 4.0mmx 50m/#8 鉄線(5kg)
EA951AM-126A 2.6mmx240m/#12 鉄線(10kg)
EA951AM-132A 3.2mmx150m/#10 鉄線(10kg)
EA951AM-226A 2.6mmx600m/#12 鉄線(25kg)
EA951AM-232A 3.2mmx375m/#10 鉄線(25kg)
EA951AM-240A 4.0mmx250m/#8 鉄線(25kg)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top