詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951AS-0.5

品名 : φ0.5x71m シージングワイヤー(ステンレス製)

仕様

ワイヤー径 0.5mm 全長 71m
材質 焼き入れステンレススチール(302/304 ステンレス)
単線
シャックルピンを固定するのに最適です。
追加説明
カタログ価格

6,880 (税抜)/ 7,568 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/06/01 14:10現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1808ページ
バリエーション一覧
EA951AS-0.5 φ0.5x71m シージングワイヤー(ステンレス製)
EA951AS-0.8 φ0.8x28m シージングワイヤー(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top