品番 : EA951AS-0.8
品名 : φ0.8x28m シージングワイヤー(ステンレス製)
仕様
ワイヤー径 | 0.81mm | 全長 | 28m |
---|---|---|---|
材質 | 焼き入れステンレススチール(302/304 ステンレス) | ||
単線 | |||
シャックルピンを固定するのに最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,220 円(税抜)/ 7,942 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 15 (2025/05/31 06:45現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1808ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA951AS-0.5 φ0.5x71m シージングワイヤー(ステンレス製) |
EA951AS-0.8 φ0.8x28m シージングワイヤー(ステンレス製) |