品番 : EA951AW-1
品名 : 1.6mm x10m/#16 有刺鉄線(ステンレス製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| 材質 | SUS304 | 重量 | 0.5kg |
|---|---|---|---|
| とげの間隔 | 75mm | 線径 | 1.6mm |
| 番手 | #16 | 長さ | 10m |
| 引張り強度 | 520~750kg | ||
| ステンレス製で耐久性に優れています。 | |||
| 付属品 | ステンレス製止め釘 | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,320 円(税抜)/ 5,852 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 15:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951AW-1 1.6mm x10m/#16 有刺鉄線(ステンレス製) |
| EA951AW-2 1.6mm x20m/#16 有刺鉄線(ステンレス製) |
| EA951AW-11 1.6mmx100m/#16 有刺鉄線(ステンレス製) |
メイン画像
拡大

