品番 : EA951BB-97
品名 : 72mm 掛金(鋼板製/黒)
仕様
| サイズ | 24.5×72mm | 全高 | 19mm |
|---|---|---|---|
| 板厚 | 1.2mm | 材質 | 鋼板 |
| 塗装(黒色)仕上げ | |||
| 取付ねじなし(φ4穴、φ6皿) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
730 円(税抜)/ 803 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/18 20:19現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1330ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951BB-97 72mm 掛金(鋼板製/黒) |
| EA951BB-98 91mm 掛金(鋼板製/黒) |
| EA951BB-99 115mm 掛金(鋼板製/黒) |
| EA951BB-100 135mm 掛金(鋼板製/黒) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
